APPROVED VENDOR Split låseskive, stål, kraftig


filtre
StilModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U37180.011.0001
-Plain#40.114 "0.223 "-0.031 "-48NOK
B
U37183.021.0001
-sink#120.220 "0.391 "-0.063 "-184NOK
C
U37180.031.0001
-Plain5 / 16 "0.314 "0.593 "5 / 16 "0.097 "-51NOK
D
U37180.021.0001
-Plain#120.220 "0.391 "-0.063 "-129NOK
E
U37180.013.0001
-Plain#60.141 "0.266 "-0.04 "-67NOK
F
U37180.012.0001
-Plain#50.127 "0.252 "-0.04 "-65NOK
G
U37183.013.0001
-sink#60.141 "0.266 "-0.04 "-80NOK
H
U37180.016.0001
-Plain#80.167 "0.307 "-0.047 "-76NOK
I
U37183.031.0001
-sink5 / 16 "0.314 "0.593 "5 / 16 "0.097 "-58NOK
J
U37183.011.0001
-sink#40.114 "0.223 "-0.031 "-59NOK
K
U37183.025.0001
-sink1 / 4 "0.252 "0.489 "1 / 4 "0.077 "-45NOK
L
U37183.019.0001
-sink#100.193 "0.35 "-0.056 "-49NOK
M
U37183.016.0001
-sink#80.167 "0.307 "-0.047 "-105NOK
N
U37183.012.0001
-sink#50.127 "0.252 "-0.04 "-76NOK
O
U37183.009.0001
-sink#30.101 "0.209 "-0.031 "-218NOK
P
U37180.025.0001
-Plain1 / 4 "0.252 "0.489 "1 / 4 "0.077 "-34NOK
Q
U37180.019.0001
-Plain#100.193 "0.35 "-0.056 "-21NOK
R
U37180.300.0001
-Plain3"3.012 "4.16 "3"0.526 "-1 842 NOK
S
DHL150N0000P-PK10
SvartPlain1.5 "1.504 "2.491 "-0.458 "+0.020 "1 329 NOK
T
DHL050N0000P-PK50
SvartPlain1 / 2 "0.502 "0.879 "-0.151 "+0.010 "135NOK
U
DHL113N0000P-PK10
SvartPlain1.125 "1.129 "1.903 "-0.345 "+0.020 "696NOK
V
DHL063N0000Z-PK25
Sølvsink5 / 8 "0.628 "1.087 "-0.189 "+0.010 "270NOK
W
DHL038N0000Z-PK100
Sølvsink3 / 8 "0.377 "0.688 "-0.115 "+0.010 "254NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?