APPROVED VENDOR Silisium bronse standard delt låseskive


filtre
StilModellFARGEPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U43150.037.0001
-3 / 8 "0.377 "0.68 "0.094 "-362NOK
B
U43150.050.0001
-1 / 2 "0.502 "0.869 "0.125 "-676NOK
B
U43150.062.0001
-5 / 8 "0.628 "1.073 "0.156 "-542NOK
B
U43150.025.0001
-1 / 4 "0.252 "0.487 "0.062 "-314NOK
C
1NU95
Bronse3 / 4 "0.766 "1.265 "0.188 "0.188 "414NOK
D
1NU88
Bronse#60.148 "0.25 "0.031 "0.031 "86NOK
E
1NU94
Bronse5 / 8 "0.641 "1.073 "0.156 "0.156 "627NOK
F
1NU87
Bronse#40.120 "0.209 "0.025 "0.025 "52NOK
G
1NU93
Bronse1 / 2 "0.512 "0.869 "0.125 "0.125 "80NOK
H
U43150.019.0001
Plain#100.193 "0.334 "0.047 "-213NOK
B
U43150.021.0001
Plain#120.220 "0.377 "0.056 "-480NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?