APPROVED VENDOR Nitte, rund


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeNitte Dia.NittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A
35F0304-EA-250
0.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 4 "Rustfritt stål297NOK
B
35F0308-EA-250
0.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 2 "Rustfritt stål341NOK
C
30A0316-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "1"Aluminum307NOK
D
30A0306-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 8 "Aluminum141NOK
E
30A0308-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 2 "Aluminum176NOK
F
30A0312-EA-250
0.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 4 "Aluminum239NOK
G
30A0304-EA-1000
0.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 4 "Aluminum361NOK
H
35F0404-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Rustfritt stål151NOK
I
35F0406-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Rustfritt stål196NOK
J
35F0405-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Rustfritt stål159NOK
K
350408U
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Lett stål197NOK
L
350405
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Lett stål223NOK
M
35F0412-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Rustfritt stål274NOK
N
350412.10000000003
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Lett stål196NOK
O
350406-0
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Lett stål196NOK
P
350404
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Lett stål191NOK
Q
350403-0
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Lett stål226NOK
R
35F0416-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1"Rustfritt stål294NOK
S
35F0408-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Rustfritt stål232NOK
T
35F0410-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Rustfritt stål256NOK
U
35F0403-EA-100
0.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Rustfritt stål170NOK
V
30A0403-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Aluminum129NOK
W
30A0405.1-EA250
0.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Aluminum138NOK
X
30A0416-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1"Aluminum274NOK
Y
30A0407-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "7 / 16 "Aluminum175NOK
Z
30A0404-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Aluminum119NOK
A1
30A0412-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Aluminum239NOK
B1
30A0410-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Aluminum220NOK
C1
30A0408-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Aluminum164NOK
D1
30A0406-EA-250
0.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Aluminum154NOK
E1
35F0508-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Rustfritt stål284NOK
F1
35F0512-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Rustfritt stål364NOK
G1
350512-0
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Lett stål216NOK
H1
35F0506-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Rustfritt stål248NOK
I1
350504-0
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Lett stål210NOK
J1
350508
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Lett stål216NOK
K1
350516U.1
0.279 "0.117 "5 / 32 "1"Lett stål214NOK
L1
350506.10000000003
0.279 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Lett stål212NOK
M1
35F0504-EA-100
0.279 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Rustfritt stål200NOK
N1
35F0516-EA-50
0.279 "0.117 "5 / 32 "1"Rustfritt stål216NOK
O1
30A0506-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "3 / 8 "Aluminum209NOK
P1
30A0516-EA-100
0.312 "0.117 "5 / 32 "1"Aluminum213NOK
Q1
30A0508-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "1 / 2 "Aluminum277NOK
R1
30A0504-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "1 / 4 "Aluminum184NOK
S1
30A0512-EA-100
0.312 "0.117 "5 / 32 "3 / 4 "Aluminum153NOK
T1
30A0505-EA-250
0.312 "0.117 "5 / 32 "5 / 16 "Aluminum230NOK
U1
35F0606-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 8 "Rustfritt stål354NOK
V1
35F0612-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 4 "Rustfritt stål271NOK
W1
350606-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 8 "Lett stål158NOK
X1
350610-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 8 "Lett stål154NOK
Y1
350614-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "7 / 8 "Lett stål154NOK
Z1
35F0610-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 8 "Rustfritt stål234NOK
A2
350608-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 2 "Lett stål152NOK
B2
350624-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "1.5 "Lett stål137NOK
C2
35F0620-EA-50
0.335 "0.14 "3 / 16 "1.25 "Rustfritt stål361NOK
D2
350632-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "2"Lett stål155NOK
E2
350616-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1"Lett stål153NOK
F2
350612-1
0.335 "0.14 "3 / 16 "3 / 4 "Lett stål149NOK
G2
350604-0
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 4 "Lett stål174NOK
H2
35F0605-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "5 / 16 "Rustfritt stål338NOK
I2
35F0604-EA-100
0.335 "0.14 "3 / 16 "1 / 4 "Rustfritt stål284NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?