Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 350408U Nagle Rund 1/8 Diameter 1/2 Tommer Lengde, 415PK | AE9KHM 6KE54

APPROVED VENDOR 350408U Nagle rund 1/8 Diameter 1/2 tomme Lengde, 415PK

På lager
Vare: AE9KHM Modell: 350408UKryssref.: 6KE54
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.225 "
Hodehøyde0.094 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 350408U Nagle rund 1/8 Diameter 1/2 tomme Lengde, 415PK
197NOK /pakke