APW WYOTT AS-63456 Pan Element, 8 In | CN8PAY 21VU82

APW WYOTT AS-63456 Pan Element, 8 tommer

Vare: CN8PAY Modell: AS-63456Kryssreferanse: 21VU82
267NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1418
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
APW WYOTT 2N-54025 Båndelement 120V, 500W | CN8NXW 21VT75 2N-54025Element2 308 NOK
RFQ
APW WYOTT 94000028 Keramisk element 208V | CN8NXX 21VZ21 94000028Element5 853 NOK
RFQ
APW WYOTT 2N-30061030 Element | CN8NXY 21VT01 2N-30061030Element2 210 NOK
RFQ
APW WYOTT AS-21773516 Element 1000W-Bs-1 | CN8NXZ 21VR64 AS-21773516Element4 774 NOK
RFQ
APW WYOTT AS-44687800 Element 120V, 1200W | CN8NYA 21VT32 AS-44687800Element2 404 NOK
RFQ
APW WYOTT AS-63411 Element 120V, 1250W | CN8NYB 21VU81 AS-63411Element2 769 NOK
RFQ
APW WYOTT 2N-56322 Element 120V, 1500W | CN8NYC 21VU48 2N-56322Element1 666 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APW WYOTT AS-63456 Pan Element, 8 tommer
267NOK / enhet