APPROVED VENDOR Nitte, flat, 3/16 tommer


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeNittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A
41F0624-EA-25
0.374 "0.062 "1.5 "Rustfritt stål218NOK
B
410632-1
0.374 "0.062 "2"Lett stål176NOK
C
41F0620-EA-50
0.374 "0.062 "1.25 "Rustfritt stål348NOK
D
41F0616-EA-50
0.374 "0.062 "1"Rustfritt stål291NOK
E
41B0610
0.374 "0.062 "5 / 8 "Messing514NOK
F
41F0608-EA-100
0.374 "0.062 "1 / 2 "Rustfritt stål384NOK
G
41F0605-EA-100
0.374 "0.062 "5 / 16 "Rustfritt stål344NOK
H
410624-0
0.374 "0.062 "1.5 "Lett stål169NOK
I
410612-0
0.374 "0.062 "3 / 4 "Lett stål176NOK
J
410606-1
0.374 "0.062 "3 / 8 "Lett stål157NOK
K
41F0612-EA-50
0.374 "0.062 "3 / 4 "Rustfritt stål271NOK
L
41F0606-EA-100
0.374 "0.062 "3 / 8 "Rustfritt stål327NOK
M
41F0604-EA-100
0.374 "0.062 "1 / 4 "Rustfritt stål264NOK
N
410616
0.374 "0.062 "1"Lett stål176NOK
O
410614U
0.374 "0.062 "7 / 8 "Lett stål181NOK
P
41F0610-EA-50
0.374 "0.062 "5 / 8 "Rustfritt stål239NOK
Q
410610U
0.374 "0.062 "5 / 8 "Lett stål174NOK
R
410608-0
0.374 "0.062 "1 / 2 "Lett stål161NOK
S
41B0624
0.374 "0.062 "1.5 "Messing485NOK
T
41B0616
0.374 "0.062 "1"Messing662NOK
U
41B0608
0.374 "0.062 "1 / 2 "Messing636NOK
V
41B0606
0.374 "0.062 "3 / 8 "Messing511NOK
W
41B0612
0.374 "0.062 "3 / 4 "Messing525NOK
X
410604.10000000003
0.374 "0.062 "1 / 4 "Lett stål181NOK
Y
41F0632-EA-25
0.374 "0.062 "2"Rustfritt stål233NOK
Z
42A0606-EA-100
0.375 "0.075 "3 / 8 "Aluminum119NOK
A1
42A0612-EA-100
0.375 "0.075 "3 / 4 "Aluminum152NOK
B1
42A0608.0-EA100
0.375 "0.075 "1 / 2 "Aluminum152NOK
C1
42A0605-EA-250
0.375 "0.075 "5 / 16 "Aluminum195NOK
D1
42A0616-EA-100
0.375 "0.075 "1"Aluminum192NOK
E1
42A0610-EA-100
0.375 "0.075 "5 / 8 "Aluminum138NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?