Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 41F0632-EA-25 Rivet Flat 3/16 Inch Diameter 2 Inch Length, 25PK | AE9NDX 6KY90

APPROVED VENDOR 41F0632-EA-25 Nagle flat 3/16 tomme diameter 2 tomme lengde, 25PK

På lager
Vare: AE9NDX Modell: 41F0632-EA-25Kryssreferanse: 6KY90
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.374 "
Hodehøyde0.062 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde2"
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0632-EA-25 Nagle flat 3/16 tomme diameter 2 tomme lengde, 25PK
233NOK /pakke