Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 410632-1 Rivet Flat 3/16 Inch Diameter 2 Inch Length, 55PK | AE9NCE 6KY51

APPROVED VENDOR 410632-1 Nagle flat 3/16 tommer diameter 2 tommer lengde, 55PK

På lager
Vare: AE9NCE Modell: 410632-1Kryssreferanse: 6KY51
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.374 "
Hodehøyde0.062 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde2"
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 410632-1 Nagle flat 3/16 tommer diameter 2 tommer lengde, 55PK
176NOK /pakke