APPROVED VENDOR Innvendig tann av fosforbronse, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U50462.008.0001
#20.095 "0.2 "B900.015 "0.01-0.016"42NOK
B
U50462.011.0001
#40.123 "0.27 "B900.018 "0.012-0.018"65NOK
C
U50462.013.0001
#60.150 "0.295 "B900.021 "0.016-0.022"80NOK
D
U50462.016.0001
#80.176 "0.34 "B900.023 "0.018-0.023"82NOK
E
U50462.019.0001
#100.204 "0.381 "B900.024 "0.018-0.024"197NOK
F
U50462.050.0001
1 / 2 "0.530 "0.9 "B900.045 "0.037-0.045"196NOK
G
U50462.025.0001
1 / 4 "0.267 "0.478 "B900.028 "0.023-0.028"166NOK
H
U50462.037.0001
3 / 8 "0.398 "0.692 "B900.04 "0.032-0.04"291NOK
I
U50462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "C500.028 "-689NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?