Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Lock Washer Internal Bronze 5/16 Inch, 100PK | AB7EPV 22UJ34

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Låseskive intern bronse 5/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB7EPV Modell: U50462.031.0001Kryssreferanse: 22UJ34
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
689NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.0.320 "
MaterialeFosforbronse
Utenfor Dia.0.594 "
Rockwell HardnessC50
Tykkelse0.028 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Låseskive intern bronse 5/16 tommer, 100PK
689NOK /pakke