APPROVED VENDOR Phillips metallskrue, fagverkshode


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
U51662.013.0050
0.321-0.303"0.086 til 0.074 "1 / 2 "#652NOK
A
U51662.016.0050
0.384-0.364"0.102 til 0.088 "1 / 2 "#8136NOK
B
U51662.016.0100
0.384-0.364"0.102 til 0.088 "1"#8143NOK
B
U51662.016.0075
0.384-0.364"0.102 til 0.088 "3 / 4 "#8151NOK
B
U51662.019.0050
0.448-0.425"0.118 til 0.103 "1 / 2 "#10153NOK
B
U51662.019.0125
0.448-0.425"0.118 til 0.103 "1.25 "#10164NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?