Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metal Screw Truss 10 1 1/4 L, 100PK | AB3XLL 1VU82

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metallskruestol 10 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB3XLL Modell: U51662.019.0125Kryssref: 1VU82 / 400J97

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.448-0.425"
Hodehøyde0.118 til 0.103 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4068
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metallskruestol 10 1 1/4 L, 100PK
164NOK /pakke