APPROVED VENDOR Panelmutter, rustfritt


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterHøydeRockwell HardnessTrådstørrelseGjengetypetypenBreddePris (eks. mva)
A
Z0432-SS
3/4 "-203 / 4 "27 / 64 "B603 / 4-20UNEFHex1"441NOK
B
Z0430-SS
5/8 "-245 / 8 "3 / 8 "B605 / 8-24UNEFHex15 / 16 "300NOK
C
Z0152
5/8 "-275 / 8 "1 / 8 "B955 / 8-27NSRund3 / 4 "189NOK
D
Z0228
5/8 "-275 / 8 "1 / 8 "B605 / 8-27NSHex3 / 4 "184NOK
E
Z0433-SS
7/8 "-207 / 8 "31 / 64 "B607 / 8-20UNEFHex1 5 / 16 "500NOK
F
Z0431-SS
11/16 "-2411 / 16 "27 / 64 "B6011 / 16-24UNEFHex1"386NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?