Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0430-SS Panelmutter 5/8-24 Hex Rustfri Ujevn | AA9YPC 1JLW9

APPROVED VENDOR Z0430-SS Panelmutter 5/8-24 Hex Rustfri Ujevn

På lager
Vare: AA9YPC Modell: Z0430-SSKryssreferanse: 1JLW9
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-24
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-24
GjengetypeUNEF
typenHex
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0430-SS Panelmutter 5/8-24 Hex Rustfri Ujevn
300NOK / enhet