Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0152 Panel Nut Round 5/8-27 Stainless Steel Plain, 2PK | AA9YLK 1JLN1

APPROVED VENDOR Z0152 Panelmutter Rund 5/8-27 Rustfritt stål Vanlig, 2PK

På lager
Vare: AA9YLK Modell: Z0152Kryssreferanse: 1JLN1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-27
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund panelmutter
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-27
GjengetypeNS
typenRund
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0152 Panelmutter Rund 5/8-27 Rustfritt stål Vanlig, 2PK
189NOK /pakke