APPROVED VENDOR Maskinskruefylling


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U51341.013.0075
0.226 "0.132 "3 / 4 "6-3289NOK
B
U51341.013.0087
0.226 "0.132 "7 / 8 "6-32106NOK
C
U51341.013.0100
0.226 "0.132 "1"6-32117NOK
D
U51341.013.0150
0.226 "0.132 "1.5 "6-32160NOK
E
U51341.013.0125
0.226 "0.132 "1.25 "6-3276NOK
F
U51341.016.0031
0.270 "0.156 "5 / 16 "8-3288NOK
G
U51341.016.0050
0.270 "0.156 "1 / 2 "8-32102NOK
H
U51341.016.0150
0.270 "0.156 "1.5 "8-32165NOK
I
U51341.016.0025
0.270 "0.156 "1 / 4 "8-3284NOK
J
U51341.016.0062
0.270 "0.156 "5 / 8 "8-32193NOK
K
U51341.016.0075
0.270 "0.156 "3 / 4 "8-32116NOK
L
U51341.016.0087
0.270 "0.156 "7 / 8 "8-32133NOK
M
U51341.016.0100
0.270 "0.156 "1"8-32131NOK
N
U51341.016.0125
0.270 "0.156 "1.25 "8-32162NOK
O
U51341.016.0037
0.270 "0.156 "3 / 8 "8-32159NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?