Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51341.016.0025 Maskinskrue Fillister 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9DDZ 2CA85

APPROVED VENDOR U51341.016.0025 Maskinskrue Fillister 8-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DDZ Modell: U51341.016.0025Kryssref.: 2CA85 / 127C71

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.270 "
Hodehøyde0.156 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.016.0025 Maskinskrue Fillister 8-32 X 1/4 L, 100PK
76NOK /pakke