APPROVED VENDOR Karbonstål Standard delt låseskive


filtre
StilModellFARGEFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U37025.025.0001
-Galvanisert1 / 4 "0.260 "0.487 "C350.062 "-20NOK
B
U37020.016.0001
-sink#80.174 "0.293 "C38 til C460.04 "-15NOK
C
M37020.026.0001
-sinkM2.62.7mm5.2mmC44 til C510.6 mm+/- 0.10mm22NOK
D
M37000.035.0001
-Ovn svartM3.53.6mm6.7mmC44 til C510.8 mm+/- 0.10mm37NOK
E
U37020.019.0001
-sink#100.200 "0.334 "C38 til C460.047 "-17NOK
F
M37020.100.0001
-sinkM1010.2mm18.1mmC44 til C512.2mm+/- 0.15mm41NOK
G
M37020.060.0001
-sinkM66.1mm11.8mmC44 til C511.6mm+/- 0.10mm21NOK
H
M37020.040.0001
-sinkM44.1mm7.6mmC44 til C510.9mm+/- 0.10mm15NOK
I
M37020.030.0001
-sinkM33.1mm6.2mmC44 til C510.8 mm+/- 0.10mm18NOK
J
U37060.025.0001
-Gul sink1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 til C460.062 "-25NOK
K
M37020.020.0001
-sinkM22.1mm4.4mmC44 til C510.5 mm+/- 0.10mm30NOK
L
U37060.031.0001
-Gul sink5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 til C460.078 "-35NOK
D
M37000.100.0001
-Ovn svartM1010.2mm18.1mmC44 til C512.2mm+/- 0.15mm50NOK
M
U37025.031.0001
-Varmgalvanisert5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 til C460.078 "-61NOK
N
U37020.013.0001
-sink#60.148 "0.25 "C38 til C460.031 "-15NOK
D
M37000.080.0001
-Ovn svartM88.1mm14.8mmC44 til C512mm+/- 0.10mm39NOK
O
M37020.080.0001
-sinkM88.1mm14.8mmC44 til C512mm+/- 0.10mm29NOK
D
M37000.030.0001
-Ovn svartM33.1mm6.2mmC44 til C510.8 mm+/- 0.10mm37NOK
P
U37020.031.0001
-sink5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 til C460.078 "-35NOK
Q
M37020.035.0001
-sinkM3.53.6mm6.7mmC44 til C510.8 mm+/- 0.10mm65NOK
R
M37020.050.0001
-sinkM55.1mm9.2mmC44 til C511.2mm+/- 0.10mm18NOK
S
U37000.031.0001
-Plain5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 til C460.078 "-33NOK
T
U37020.021.0001
-sink#120.227 "0.377 "C38 til C460.056 "-23NOK
D
M37000.040.0001
-Ovn svartM44.1mm7.6mmC44 til C510.9mm+/- 0.10mm21NOK
D
M37000.050.0001
-Ovn svartM55.1mm9.2mmC44 til C511.2mm+/- 0.10mm15NOK
D
M37000.060.0001
-Ovn svartM66.1mm11.8mmC44 til C511.6mm+/- 0.10mm26NOK
U
U37020.025.0001
-sink1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 til C460.062 "-22NOK
V
U37025.175.0001
VarmgalvanisertVarmgalvanisert1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-282NOK
W
U37025.200.0001
VarmgalvanisertVarmgalvanisert2"2.008 "2.936 "-0.422 "-409NOK
X
U37025.137.0001
VarmgalvanisertVarmgalvanisert1.375 "1.379 "2.219 "-0.344 "-205NOK
Y
U37025.250.0001
VarmgalvanisertVarmgalvanisert2.5 "2.512 "3.471 "-0.44 "-521NOK
Z
U37060.175.0001
Gul sinkGul sink1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-405NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?