Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M37020.035.0001 Split Lock Skive 3.6Mm Id, 100PK | AE8RVE 6FB79

APPROVED VENDOR M37020.035.0001 Delt låseskive 3.6 mm Id, 100PK

På lager
Vare: AE8RVE Modell: M37020.035.0001Kryssref: 6FB79 / 42GJ51

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
Finishsink
Passer til boltestørrelserM3.5
Inne i Dia.3.6mm
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.6.7mm
Rockwell HardnessC44 til C51
Tykkelse0.8 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.10mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0117
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M37020.035.0001 Delt låseskive 3.6 mm Id, 100PK
65NOK /pakke