APPROVED VENDOR A2 Innvendig tann i rustfritt stål, åpen skive for perimeterlås


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
M51458.020.0001
M22.2mm4.5 "0.3mm32NOK
B
M51458.030.0001
M33.2mm6mm0.4mm32NOK
C
M51458.040.0001
M44.3mm8mm0.5 mm27NOK
D
M51458.050.0001
M55.3mm10mm0.6 mm25NOK
E
M51458.060.0001
M66.4mm11mm0.7mm40NOK
F
M51458.080.0001
M88.4mm15mm0.8 mm54NOK
G
M51458.100.0001
M1010.5mm18mm0.9mm68NOK
H
M51458.120.0001
M1213mm20.5mm1 mm35NOK
I
M51458.140.0001
M1415mm24mm1 mm49NOK
J
M51458.160.0001
M1617mm26mm1.2mm40NOK
K
M51458.200.0001
M2021mm33mm1.4mm42NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?