APPROVED VENDOR 410 Innvendig tann i rustfritt stål, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
U53462.008.0001
#20.089 "0.172 "0.01 "32NOK
B
U53462.009.0001
#30.102 "0.215 "0.01 "33NOK
C
U53462.011.0001
#40.115 "0.245 "0.012 "22NOK
D
U53462.013.0001
#60.141 "0.275 "0.016 "21NOK
E
U53462.016.0001
#80.168 "0.325 "0.018 "23NOK
F
U53462.019.0001
#100.195 "0.365 "0.018 "32NOK
G
U53462.021.0001
#120.221 "0.394 "0.02 "23NOK
H
U53462.050.0001
1 / 2 "0.512 "0.867 "0.037 "28NOK
I
U53462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "0.023 "26NOK
J
U53462.075.0001
3 / 4 "0.769 "1.22 "0.047 "44NOK
K
U53462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "0.032 "66NOK
L
U53462.062.0001
5 / 8 "0.640 "1.045 "0.042 "67NOK
M
U53462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "0.028 "46NOK
N
U53462.043.0001
7 / 16 "0.448 "0.74 "0.032 "75NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?