APPROVED VENDOR 410 Rustfritt stål forsenket ekstern tann, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U51501.008.0001
#2----62NOK
B
U51501.011.0001
#40.113 "0.213 "-0.015 "331NOK
C
U51501.013.0001
#60.140 "0.289 "-0.017 "142NOK
D
U51501.016.0001
#80.167 "0.322 "-0.017 "148NOK
E
U51501.019.0001
#100.195 "0.354 "-0.02 "209NOK
F
U51501.025.0001
1 / 4 "0.255 "0.454 "-0.02 "282NOK
G
U51501.037.0001
3 / 8 "0.383 "0.765 "3 / 8 "0.028 "1 441 NOK
H
U51501.031.0001
5 / 16 "0.318 "0.599 "5 / 16 "0.023 "1 319 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?