Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51501.025.0001 Lock Washer External Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AB7KFG 23NK07

APPROVED VENDOR U51501.025.0001 Låseskive utvendig rustfritt stål 1/4 tomme, 50PK

På lager
Vare: AB7KFG Modell: U51501.025.0001Kryssref: 23NK07
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.0.255 "
Materiale410 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.454 "
Tykkelse0.02 "
typenForsenket ekstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0166
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51501.025.0001 Låseskive utvendig rustfritt stål 1/4 tomme, 50PK
282NOK /pakke