Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK | AA8RHJ 19NP64

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK

På lager
Vare: AA8RHJ Modell: U51501.037.0001Kryssreferanse: 19NP64
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
1 441 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.0.383 "
Materiale410 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.765 "
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse0.028 "
typenForsenket ekstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK
1 441 NOK /pakke