APPROVED VENDOR 316 Rustfritt stål Standard Split Lock Washer


filtre
StilModellFARGEPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U55450.100.0001
-1"1.003 "1.656 "1"0.25 "-245NOK
B
U55450.112.0001
-1.125 "1.129 "1.847 "1.125 "0.281 "-321NOK
C
U55450.125.0001
-1.25 "1.254 "2.036 "1.25 "0.312 "-1 044 NOK
D
U55450.150.0001
-1.5 "1.504 "2.419 "-0.375 "-851NOK
E
1NY78.
-7 / 8 "0.894 "1.459 "-0.219 "-424NOK
F
1NY79.
-1"1.024 "1.656 "-0.25 "-337NOK
G
1NY80.
-1.125 "1.153 "1.847 "-0.281 "-67NOK
H
U55450.087.0001
-7 / 8 "0.878 "1.459 "-0.219 "-154NOK
I
U55450.021.0001
Plain#120.220 "0.377 "-0.056 "-196NOK
J
U55450.008.0001
Plain#20.088 "0.172 "-0.02 "-15NOK
K
1NY65.
Sølv#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "199NOK
L
1NY69.
Sølv#100.200 "0.334 "-0.047 "0.047 "399NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?