APPROVED VENDOR 316 Rustfritt stål standard topplokkskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetTemp. OmrådeTråd Dia.tråd LengdePris (eks. mva)
A
U55050.008.0037
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "3 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#23 / 8 "864NOK
B
U55050.008.0025
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "1 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#21 / 4 "715NOK
C
U55050.009.0025
# 3-485 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "1 / 4 "-65 grader F til 300 grader F#31 / 4 "1 007 NOK
D
U55050.009.0062
# 3-485 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "-65 grader F til 300 grader F#35 / 8 "1 338 NOK
E
U55050.011.0037
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#43 / 8 "290NOK
F
U55050.011.0100
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"- 50 grader F til 550 grader F.#43 / 4 "991NOK
G
U55050.011.0018
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "- 50 grader F til 550 grader F.#43 / 16 "416NOK
H
U55050.011.0050
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "- 50 grader F til 550 grader F.#41 / 2 "171NOK
I
U55050.011.0062
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "5 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#45 / 8 "129NOK
J
U55050.011.0075
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#43 / 4 "228NOK
K
U55050.011.0025
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#41 / 4 "232NOK
L
U55050.011.0031
# 4-403 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "5 / 16 "- 50 grader F til 550 grader F.#45 / 16 "258NOK
M
U55050.013.0100
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1"- 50 grader F til 550 grader F.#63 / 4 "307NOK
N
U55050.013.0031
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5 / 16 "- 50 grader F til 550 grader F.#65 / 16 "216NOK
O
U55050.013.0050
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "- 50 grader F til 550 grader F.#61 / 2 "146NOK
P
U55050.013.0075
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#63 / 4 "212NOK
Q
U55050.013.0150
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.5 "- 50 grader F til 550 grader F.#63 / 4 "1 139 NOK
R
U55050.013.0062
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#65 / 8 "198NOK
S
U55050.013.0037
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#63 / 8 "136NOK
T
U55050.013.0025
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#61 / 4 "130NOK
U
U55050.013.0125
# 6-407 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "1.25 "- 50 grader F til 550 grader F.#63 / 4 "428NOK
V
U55050.016.0150
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1.5 "- 50 grader F til 550 grader F.#87 / 8 "577NOK
W
U55050.016.0125
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1.25 "- 50 grader F til 550 grader F.#87 / 8 "523NOK
X
U55050.016.0050
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 2 "- 50 grader F til 550 grader F.#81 / 2 "279NOK
Y
U55050.016.0100
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1"- 50 grader F til 550 grader F.#87 / 8 "322NOK
Z
U55050.016.0062
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#85 / 8 "307NOK
A1
U55050.016.0075
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#83 / 4 "292NOK
B1
U55050.016.0037
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#83 / 8 "207NOK
C1
U55050.016.0025
# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#81 / 4 "279NOK
D1
U55050.019.0075
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#103 / 4 "279NOK
E1
U55050.019.0125
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "627NOK
F1
U55050.019.0062
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#105 / 8 "280NOK
G1
U55050.019.0200
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "2"- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "830NOK
H1
U55050.019.0050
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "- 50 grader F til 550 grader F.#101 / 2 "251NOK
I1
U55050.019.0037
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#103 / 8 "220NOK
J1
U55050.019.0100
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "348NOK
K1
U55050.019.0150
# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "690NOK
L1
U55041.019.0200
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "2"- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "843NOK
M1
U55041.019.0075
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#103 / 4 "188NOK
N1
U55041.019.0050
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "- 50 grader F til 550 grader F.#101 / 2 "260NOK
O1
U55041.019.0037
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#103 / 8 "212NOK
P1
U55041.019.0100
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1"- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "394NOK
Q1
U55041.019.0025
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.#101 / 4 "205NOK
R1
U55041.019.0150
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "1 391 NOK
S1
U55041.019.0062
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#105 / 8 "301NOK
T1
U55041.019.0125
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "468NOK
U1
U55041.019.0087
# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "7 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.#107 / 8 "422NOK
V1
U55050.050.0350
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3.5 "-65 grader F til 300 grader F1 / 2 "1.5 "740NOK
W1
U55050.050.0225
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2.25 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.5 "686NOK
X1
U55050.050.0100
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1"- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1"132NOK
Y1
U55050.050.0200
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.5 "445NOK
Z1
U55050.050.0300
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3"- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.5 "176NOK
A2
U55050.050.0175
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.75 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.5 "333NOK
B2
U55050.050.0075
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "3 / 4 "242NOK
C2
U55050.050.0400
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "4"- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.5 "134NOK
D2
U55050.050.0150
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.5 "191NOK
E2
U55050.050.0125
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.25 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.25 "312NOK
F2
U55050.050.0250
1/2 "-133 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2.5 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 2 "1.5 "486NOK
G2
U55050.025.0037
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 4 "3 / 8 "396NOK
H2
U55050.025.0125
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 4 "1"526NOK
I2
U55050.025.0150
1/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "- 50 grader F til 550 grader F.1 / 4 "1"321NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?