Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55050.016.0075 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 8-32X3/4, 100PK | AB7CJC 22TU97

APPROVED VENDOR U55050.016.0075 Hylseskrue Standard rustfritt stål 8-32X3/4, 100PK

På lager
Vare: AB7CJC Modell: U55050.016.0075Kryssref: 22TU97 / 42KT95
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.016.0075 Hylseskrue Standard rustfritt stål 8-32X3/4, 100PK
292NOK /pakke