APPROVED VENDOR 316 Rustfritt stål grov sekskantskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris (eks. mva)
A
U55000.100.0500
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "5"B80 til C32inch1 362 NOK
B
U55000.100.0275
1 "-81"31639 / 64 "-2.75 "B80 til C32inch923NOK
C
U55000.100.0450
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "4.5 "B80 til C32inch833NOK
A
U55000.100.0600
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "6"-inch1 063 NOK
D
U55000.100.0800
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "8"B80 til C32inch443NOK
C
U55000.100.0375
1 "-81"31639 / 64 "-3.75 "B80 til C32inch1 639 NOK
E
3ATW3
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "2"B80inch71NOK
A
U55000.100.0650
1 "-81"31639 / 64 "-6.5 "B80 til C32inch430NOK
D
U55000.100.0900
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "9"B80 til C32inch525NOK
F
24L153
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "4"B80 til C32inch140NOK
G
3AUA9
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "4"B80inch119NOK
H
U55000.100.0325
1 "-81"31639 / 64 "-3.25 "B80 til C32inch980NOK
C
U55000.100.0425
1 "-81"31639 / 64 "-4.25 "B80 til C32inch2 269 NOK
B
U55000.100.0225
1 "-81"31639 / 64 "-2.25 "B80 til C32inch747NOK
B
U55000.100.0200
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "2"B80 til C32inch709NOK
I
U55000.100.0300
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "3"B80 til C32inch599NOK
H
U55000.100.0350
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "3.5 "-inch1 030 NOK
C
U55000.100.0400
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "4"-inch1 143 NOK
D
U55000.100.1000
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "10 "B80 til C32inch147NOK
D
U55000.100.0750
1 "-81"31639 / 64 "-7.5 "B80 til C32inch464NOK
G
3AUC8
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "6"B80inch414NOK
J
3ATY4
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "8"B80inch267NOK
K
24C637
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "4.25 "B80 til C32inch95NOK
A
U55000.100.0550
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "5.5 "B80 til C32inch988NOK
B
U55000.100.0250
1 "-81"31639 / 64 "1.5 "2.5 "B80 til C32inch540NOK
A
U55000.100.0700
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "7"B80 til C32inch463NOK
L
U55000.050.0375
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-3.75 "B80 til C32inch230NOK
M
U55000.050.0425
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-4.25 "B80 til C32inch253NOK
N
U55000.050.0900
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-9"B80 til C32inch165NOK
M
U55000.050.0400
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "4"B95inch220NOK
O
3AUL7
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "2"B95inch122NOK
P
U55000.050.0175
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "1.75 "B80 til C32inch156NOK
L
U55000.050.0275
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2.75 "-inch316NOK
L
U55000.050.0325
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3.25 "B95 til C32inch198NOK
Q
U55000.050.0650
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-6.5 "B80 til C32inch394NOK
N
U55000.050.0800
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-8"B80 til C32inch468NOK
M
U55000.050.0500
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "5"B80 til C32inch201NOK
L
U55000.050.0300
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3"B80 til C32inch173NOK
R
U55000.050.0150
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1.5 "B80 til C32inch141NOK
S
U55000.050.0125
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "1.25 "B95inch172NOK
S
U55000.050.0100
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1"B95inch82NOK
M
U55000.050.0550
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "5.5 "B80 til C32inch321NOK
Q
U55000.050.0700
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "7"B80 til C32inch285NOK
N
U55000.050.0850
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-8.5 "B80 til C32inch123NOK
M
U55000.050.0475
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-4.75 "B80 til C32inch287NOK
T
U55000.050.0225
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2.25 "B80 til C32inch197NOK
L
U55000.050.0350
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3.5 "B80 til C32inch145NOK
U
U55000.050.0087
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-7 / 8 "B80 til C32inch163NOK
Q
U55000.050.0750
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-7.5 "B80 til C32inch440NOK
N
U55000.050.1000
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-10 "B80 til C32inch213NOK
V
24C596
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "7 / 8 "B95 til C32inch9NOK
Q
U55000.050.0600
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "6"B80 til C32inch327NOK
N
U55000.050.1100
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-11 "B80 til C32inch383NOK
N
U55000.050.1200
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "-12 "B80 til C32inch303NOK
W
U55000.050.0075
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "B80 til C32inch139NOK
M
U55000.050.0450
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "4.5 "B80 til C32inch255NOK
T
U55000.050.0200
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2"B80 til C32inch246NOK
T
U55000.050.0250
1/2 "-131 / 2 "3165 / 16 "3 / 4 "2.5 "B80 til C32inch290NOK
X
U55000.025.0137
1/4 "-201 / 4 "3165 / 32 "-1.375 "B80 til C32inch428NOK
X
24C580
1/4 "-201 / 4 "Ikke gradert5 / 32 "7 / 16 "1.875 "B95 til C32inch150NOK
Y
U55000.025.0062
1/4 "-201 / 4 "Ikke gradert5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "B95inch181NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?