Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55000.050.0125 Sekskantskrue Rustfritt stål 1/2-13 X 1-1/4, 10PK | AC8JRV 3AUF3

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Sekskantskrue rustfritt stål 1/2-13 X 1-1/4, 10PK

På lager
Vare: AC8JRV Modell: U55000.050.0125Kryssreferanse: 3AUF3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Sekskantskrue rustfritt stål 1/2-13 X 1-1/4, 10PK
181NOK /pakke