Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3ATY4 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 8 | AC8JPW

APPROVED VENDOR 3ATY4 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 8

På lager
Vare: AC8JPW Modell: 3ATY4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Diameter1"
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet8"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ATY4 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 8
77NOK / enhet