APPROVED VENDOR 18-8 Innvendig tann i rustfritt stål, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U51462.011.0001
#40.115 "0.245 "-0.012 "14NOK
B
U51462.013.0001
#60.141 "0.275 "-0.016 "26NOK
C
U51462.016.0001
#80.168 "0.325 "-0.018 "32NOK
D
U51462.019.0001
#100.195 "0.365 "-0.018 "27NOK
E
U51462.050.0001
1 / 2 "0.512 "0.867 "-0.037 "51NOK
F
U51462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "1 / 4 "0.023 "41NOK
G
U51462.075.0001
3 / 4 "0.769 "1.22 "-0.047 "58NOK
H
U51462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "-0.032 "84NOK
I
U51462.062.0001
5 / 8 "0.640 "1.045 "5 / 8 "0.042 "94NOK
J
U51462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "5 / 16 "0.028 "106NOK
K
U51462.056.0001
9 / 16 "0.576 "0.957 "-0.037 "70NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?