Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51462.031.0001 Lock Washer Internal Tooth 18-8 Stainless Steel 5/16, 50PK | AA8RHF 19NP61

APPROVED VENDOR U51462.031.0001 Låseskive innvendig tann 18-8 rustfritt stål 5/16", 50PK

På lager
Vare: AA8RHF Modell: U51462.031.0001Kryssreferanse: 19NP61

Få tak i det Mai 6, mandag
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.0.320 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.594 "
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.028 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.031.0001 Låseskive innvendig tann 18-8 rustfritt stål 5/16", 50PK
106NOK /pakke