LOVEJOY 69790491088 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 12.5 tommer, lengde 4.75 tommer, stål | AL4MGY

LOVEJOY 69790491088 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 12.5 tommer, lengde 4.75 tommer, stål

Vare: AL4MGY Modell: 69790491088
19 022 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylsekoblingsflens
Dimensjon D9.25 "
Dimensjon FD12.5 "
Dimensjon W2.5 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)0.25 "
NavstilInnhyllet bolt
Lengde gjennom boring4.75 "
MaterialeAll Metal
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Kjede4.25 "
Maks. Hastighet (balansert)7890 RPM
Maks. Hastighet (ubalansert)5260 RPM
Nominelt dreiemoment283800 kg. Kg
Parallell feiljustering0.7 "
Størrelse4"
StilLabryrintforsegling med bolthylse
typenermene

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon DDimensjon FDMaks. Hastighet (ubalansert)Nominelt dreiemomentParallell feiljusteringStørrelseStilPris
LOVEJOY 69790491072 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 6 tommer, lengde 4.19 tommer, stål | AL4MGV 6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 kg. Kg0.028 "1 1 / 2 "Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse6 302 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790491077 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 12.5 tommer, lengde 4.75 tommer, stål | AL4MGW 697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 kg. Kg0.7 "4"Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse19 022 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790491079 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 15.31 tommer, lengde 12.63 tommer, stål | AL4MGX 697904910796450 RPM11.56 "15.31 "4300 RPM551300 kg. Kg0.087 "5"Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse26 338 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790491088 Flenskoblingshylse, utvendig diameter 12.5 tommer, lengde 4.75 tommer, stål
19 022 NOK / enhet