LOVEJOY 68514462054 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse 42/55, 42 mm borestørrelse | AN9BDV 62054 / CJ 42/55B X 42MM

LOVEJOY 68514462054 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse 42/55, 42 mm borestørrelse

Vare: AN9BDV Modell: 68514462054Kryssref.: 62054 / CJ 42/55B X 42MM
1 746 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.07 "
Bore Size42mm
BoringstypeBored
FARGEGrå
KoblingsstørrelseCJ42/55
KoblingstypeCJ
Kubikkcentimeter40.14441 cu. I
Dimensjon G25.91mm
Dimensjon HD95 mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)3.05mm
NavmaterialeCast Iron
NavstilB
Keywaymed Keyway
Keyway dybde12 mm x 3.3
Keyway størrelse12 mm x 3.3
Sporbredde12 mm x 3.3
Lengde gjennom boring50.04mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede55mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader til 248 grader F
Maks. Hastighet6000 rpm
Maks. Moment530 Nm
Min. Kjede26mm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)265 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader til 212 grader F
Utenfor Dia.95mm
Samlet koblingslengde72.9mm
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)20.07mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)5 / 16-18
Edderkopp innvendig diameter46mm
Edderkopp utvendig diameter95 mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)20mm
StilBored
System for målingMetric
typenBuede kjevekoblinger
Volum40.14441 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514462062 Jaw Coupling Hub, CJ 75/90 Coupling Størrelse | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen nøkkelbaneB160.02mm119.89mm-CJ4 221 NOK
LOVEJOY 68514462416 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ55/70, 48 til 70 mm borestørrelse | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen nøkkelbaneA119.89mm90.93mm-CJ2 341 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, støpejern | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 48 mm, pulverisert metall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 636 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 32 mm, pulverisert metall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen nøkkelbaneB104.9mm80.26mm-CJ1 758 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen nøkkelbaneB95mm72.9mm-CJ1 208 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514462054 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse 42/55, 42 mm borestørrelse
1 746 NOK / enhet