LOVEJOY 68514445199 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL ,59 RSB

LOVEJOY 68514445199 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer

Vare: AK6ZXT Modell: 68514445199Cross Ref: 45199 ​​/ LF22 HUB CYL .59 RSB
3 526 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nav
Bore SizeUbannet
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLF22
KoblingstypeTorsjon
Dimensjon HD2.76 "
Dynamisk vridningsstivhet79600 In.Lbs./Rad
NavstilSylindriske
Lengde gjennom boring1.97 "
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Kjede1.63 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.08 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Maks. Moment6640 kg. Kg
Min. Kjede0.63 "
Nominelt dreiemoment2430 kg. Kg
Normalt temperaturområde-40 grader F.
Grov lagerborestørrelse0.59 "
Shore hardhet60A
Statisk vinkelstivhet106 In.Lbs./Deg.
Statisk aksial stivhet2860 kg / tommer
Statisk radiell stivhet7420 kg / tommer
TrådM12
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment7.5 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment3 grader

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeGrov lagerborestørrelseLengde gjennom boringDimensjon HDNominelt dreiemomentMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514424500 sylinderisk nav, borestørrelse 0.47 tommer | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL ,47 RSB 68514424500Ubannet0.47 "1.18 "1.77 "440 kg. Kg1"1 501 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424496 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.31 tommer | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL ,31 RSB 68514424496Ubannet0.31 "0.94 "1.18 "90 kg. Kg0.63 "1 108 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424502 ​​Sylinderisk nav, borestørrelse 0.47 tommer | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL ,47 RSB 68514424502Ubannet0.47 "1.65 "2.36 "885 kg. Kg1.38 "1 914 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424504 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Ubannet0.59 "1.97 "2.76 "1770 kg. Kg1.63 "3 148 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445197 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Ubannet0.59 "2.16 "3.35 "3700 kg. Kg2.13 "4 332 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424508 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.71 tommer | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Ubannet0.71 "2.6 "3.94 "4400 kg. Kg2.44 "4 659 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424510 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.71 tommer | AK6ZZQ 24510 / LF50/80 HUB CYL .71 RSB 68514424510Ubannet0.71 "2.6 "3.94 "-2.44 "4 659 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445199 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer
3 526 NOK / enhet