Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 69957399792 Låseslipeskive 3 Tommer 120 Grit Tp Pk50 | AG7AJH 49U921

MERIT 69957399792 Låseslipeskive 3 tommer 120 korn Tp Pk50

På lager
Vare: AG7AJH Modell: 69957399792Kryssreferanse: 49U921
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
975NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
FestesystemTP
VedleggstypeSnap-On / Off
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.3"
Klasseend
Grit120
Maks. RPM20,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMpk. Antall.Pris
MERIT 69957399774 Låseslipeskive 2 Tommers 36 Grit Tp Pk100 | AG7AHU 49U908 699573997742"Grov3630,0001001 276 NOK
MERIT 69957399776 Låseslipeskive 2 Tommer 50 Grit Tp Pk100 | AG7AHV 49U909 699573997762"Grov5030,0001001 256 NOK
MERIT 69957399777 Låseslipeskive 2 Tommers 60 Grit Tp Pk100 | AG7AHW 49U910 699573997772"Medium6030,0001001 161 NOK
MERIT 69957399778 Låseslipeskive 2 Tommer 80 Grit Tp Pk100 | AG7AHX 49U911 699573997782"Medium8030,0001001 256 NOK
MERIT 69957399779 Låsesliping Dsc 2 Inch 100 Grit Tp Pk100 | AG7AHY 49U912 699573997792"Medium10030,0001001 256 NOK
MERIT 69957399780 Låsesliping Dsc 2 Inch 120 Grit Tp Pk100 | AG7AHZ 49U913 699573997802"end12030,0001001 175 NOK
MERIT 69957399782 Låsesliping Dsc 2 Inch 180 Grit Tp Pk100 | AG7AJA 49U914 699573997822"end18030,0001001 205 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 69957399792 Låseslipeskive 3 tommer 120 korn Tp Pk50
975NOK /pakke