LOVEJOY 68514438572 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 2.54 Inch O.D. | AK4BQU 38572 / L099 HUB 11T 16/32DP W/LLOC

LOVEJOY 68514438572 Kjevekoblingsnav, L099 koplingsstørrelse, 2.54 tommer OD

Vare: AK4BQU Modell: 68514438572Cross Ref: 38572/L099 HUB 11T 16/32DP W/L'LOC
1 326 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
BoringstypeSpline Bore
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL099
KoblingstypeL
Dimensjon G0.71 "
Dimensjon SL0.44 "
Dimensjon T5 / 16-18
Navlengde1.77 "
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring1.06 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.188 "
Min. Kjede0.437 "
Utenfor Dia.2.54 "
Total lengde2.84 "
Spline størrelse11T 16/32 DP
System for målingImperial
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris
LOVEJOY 68514438571 Kjevekoblingsnav, L099 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 326 NOK
LOVEJOY 68514438569 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 2.11 tommer OD | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sintret jern0.25 "1 038 NOK
LOVEJOY 68514437929 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 4.5 tommer OD | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 765 NOK
LOVEJOY 68514437916 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3.32 tommer OD | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720 NOK
LOVEJOY 68514437909 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3.32 tommer OD | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sintret jern0.625 "1 720 NOK
LOVEJOY 68514455195 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "571NOK
LOVEJOY 68514437905 Kjevekoblingsnav, L100 koblingsstørrelse, 2.54 tommer OD | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514438572 Kjevekoblingsnav, L099 koplingsstørrelse, 2.54 tommer OD
1 326 NOK / enhet