Lovejoy L225 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514426090L2251 5 / 16 "5 / 16 "x 5 / 32"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514441807L2252 1 / 2 "5 / 8 "x 5 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 614NOK
RFQ
A68514476518L2251"5 / 16 "x 5 / 32"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
A68514441809L2252 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 686NOK
RFQ
A68514412437L2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
A68514412424L22515 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
A68514435882L2253 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
A68514412423L2257 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
A68514412442L2252 1 / 4 "1 / 2 "x 1 / 4"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 614NOK
RFQ
A68514412431L2251 7 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412439L2252"1 / 2 "x 1 / 4"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 672NOK
A68514412426L2251 1 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
A68514412429L2251 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412430L2251 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412433L2251 9 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412432L2251 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
A68514412428L2251 3 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
A68514437276L2251 3 / 4 "7 / 16 "x 7 / 32"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412436L2251 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412438L2251 15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412435L2251 11 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514437272L2251 1 / 2 "5 / 16 "x 5 / 32"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514437268L2251 3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 624NOK
RFQ
A68514412425L2251"1 / 4 "x 1 / 8"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
A68514412427L2251 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514452674L22545mm14 3.8 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 012NOK
A68514448982L22530mm8 3.3 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL1 643NOK
RFQ
A68514447569L22548mm14 3.8 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 012NOK
A68514441849L22532mm10 3.3 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL1 624NOK
A68514447492L22542mm12 3.3 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 786NOK
A68514444598L22560mm18 4.4 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 012NOK
A68514449605L22540mm12 3.3 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 012NOK
A68514449664L22538mm10 3.3 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 012NOK
A68514452197L22535mm10 3.3 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL1 624NOK
RFQ
A68514448797L22550mm14 3.8 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 012NOK
A68514456544L22565mm18 4.4 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL1 614NOK
RFQ
A68514444089L22555mm16 4.3 mm x mm55.37mm127mm80.77mmCast IronL2 012NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514412422L2253 / 4 "Ingen nøkkelbane2.18 "5"3.18 "Cast IronL1 643NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514456231L22555mmIngen nøkkelbane55.37mmCast Iron80.77mm264.38 NmL1 614NOK
RFQ
A68514456230L22550mmIngen nøkkelbane55.37mmCast Iron80.77mm264.38 NmL1 686NOK
RFQ
A68514456184L22535mmIngen nøkkelbane55.37mmCast Iron80.77mm264.38 NmL1 686NOK
RFQ
A68514448319L22532mmIngen nøkkelbane55.37mmCast Iron80.77mm264.38 NmL1 686NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514456003L2253 / 4 "2.18 "5"2.625 "3.18 "Cast IronL1 523NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNavlengdeUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Stål2340 tommerL6 759NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris (eks. mva)
A68514437937L2252.18 "5"Cast Iron0.75 "11 004NOK
RFQ
A68514437935L2252.18 "5"Cast Iron0.75 "11 017NOK
RFQ
A68514437936L2252.18 "5"Cast Iron0.75 "11 017NOK
RFQ
A68514437939L2252.18 "5"Cast Iron0.75 "11 017NOK
RFQ
A68514437938L2252.18 "5"Cast Iron0.75 "11 017NOK
RFQ
A68514437940L2252.18 "5"Cast Iron0.75 "11 032NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?