Lovejoy L095 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514437074L0953 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
A68514427613L0957 / 16 "3 / 32 "x 3 / 64"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL372NOK
A68514437258L0951"3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL255NOK
RFQ
A68514411091L0951"1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL347NOK
A68514411087L0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL369NOK
A68514411089L0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL383NOK
A68514411093L0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL369NOK
A68514411085L0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL360NOK
A68514411086L09511 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
A68514426088L0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
A68514411084L0959 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
A68514435747L0957 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
A68514411090L09515 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
A68514411092L0951 1 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL255NOK
RFQ
A68514411088L09513 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
A68514437242L0955 / 8 "5 / 32 "x 5 / 64"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
A68514428879L0957 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514449424L09511mm4 1.8 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL271NOK
RFQ
A68514441468L09525mm8 3.3 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL387NOK
A68514441327L09524mm8 3.3 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL370NOK
A68514441326L09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL338NOK
A68514449704L09517mm5 2.3 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL382NOK
A68514444832L09512mm4 1.8 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL257NOK
A68514441325L09516mm5 2.3 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL325NOK
A68514446626L09518mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL383NOK
A68514445778L09515mm5 2.3 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL325NOK
A68514441467L09520mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL325NOK
A68514441466L09514mm5 2.3 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL325NOK
A68514441328L09528mm8 3.3 mm x mm25.4mm53.59mm38.61mmSintret jernL327NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514411082L0957 / 16 "Ingen nøkkelbane1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
A68514441911L0955 / 8 "Ingen nøkkelbane1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
A68514437239L0959 / 16 "Ingen nøkkelbane1"2.11 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
A68514411083L0951 / 2 "Ingen nøkkelbane1"2.11 "1.52 "Sintret jernL325NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514441465L09514mmIngen nøkkelbane25.4mmSintret jern38.61mm21.92 NmL257NOK
RFQ
A68514446561L09515mmIngen nøkkelbane25.4mmSintret jern38.61mm21.92 NmL271NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514411095L0957 / 16 "1"2.11 "1.125 "1.52 "Sintret jernL257NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeNavlengdeUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintret jern194 tommerL377NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris (eks. mva)
A68514437900L0951"2.11 "Sintret jern0.437 "1 114NOK
RFQ
A68514437902L0951"2.11 "Sintret jern0.437 "1 114NOK
RFQ
A68514437901L0951"2.11 "Sintret jern0.437 "1 114NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?