IDEAL Wire Strippere og kabel Slitters

filtre

IDEAL -

Ledningsstripere

StilModellJusterbarKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdeTether i standPris (eks. mva)
A45-918-------699NOK
B45-262-------847NOK
C45-121------Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)280NOK
D45-125------Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)326NOK
E45-639Automatisk26 til 20 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 456NOK
F45-090Automatisk12 til 8 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)870NOK
E45-634Automatisk30 til 24 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 326NOK
G45-174Automatisk26 til 16 AWGBare stripePlastdyppet6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 700NOK
H45-638Automatisk22 til 16 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 171NOK
I45-092Automatisk22 til 10 AWGStrip / CutPlastbelagtPutehåndtak7"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)825NOK
E45-640Automatisk30 til 24 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 631NOK
G45-171Automatisk26 til 16 AWGBare stripePlastdyppet6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2 987NOK
G45-173Automatisk14 til 10 AWGBare stripePlastdyppet6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 171NOK
J45-672Automatisk30 til 24 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 051NOK
K45-9120Automatisk18 til 10 AWGStrip / CutDobbeltisolert SantoprenVårretur7.75 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 019NOK
E45-637Automatisk30 til 24 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 747NOK
L45-091Automatisk18 til 10 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)854NOK
G45-172Automatisk30 til 26 AWGBare stripePlastdyppet6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 326NOK
E45-636Automatisk26 til 20 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 453NOK
G45-2685Automatisk24 til 16 AWGStrip / CutPlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)4 299NOK
G45-178Automatisk30 til 26 AWGBare stripePlastdyppet6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 021NOK
L45-098Automatisk30 til 20 AWGStrip / CutPlastDyppet, Spring Return6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)789NOK
E45-633Automatisk26 til 20 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 292NOK
E45-635Automatisk22 til 16 AWGBare stripePlastdyppet5.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 326NOK
M45-176Automatisk14 til 10 AWGBare stripePlastdyppet6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 133NOK
IDEAL -

Kabelstripper

StilModellKabeltypeKapasitetFunksjonerIsolertTotal lengdePris (eks. mva)
A45-163RG581/8 "til 7/32"Bare stripeNei6"547NOK
B45-520RG58, RG59, RG62 og RG61 / 4 "Strip / CrimpNei5"528NOK
C45-165RG59, UTP3/16 til 5/16 "Bare stripeNei6"500NOK
D45-025Solid og strandet26 til 12 AWGStrip / Cut / LoopJa3.5 "128NOK
E45-777Solid og strandet8 til 16 AWGStrip / Cut / CrimpJa8.25 "499NOK
IDEAL -

Kabelstripper Opptil 1/8 "

ModellSakPris (eks. mva)
45-162AE4LNE575NOK
IDEAL -

Skinning Knife 7-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
35-9340AD6PJY1 417 NOK
IDEAL -

Coax Strapper 1/4 tommer til 9/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
45-164AH2CVM1 014 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?