Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 45-520 Kabelstripper Dual Crimp Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22

IDEAL 45-520 Kabelstripper Dual Crimp Bnc/tnc

På lager
Vare: AE4LNJ Modell: 45-520Kryssref: 5LJ22
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeRG58, RG59, RG62 og RG6
Kapasitet1 / 4 "
FunksjonerStrip / Crimp
HåndteringsmaterialePlast
IsolertNei
Total lengde5"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeKapasitetFunksjonerIsolertTotal lengdePris
IDEAL 45-025 Kabelstrips 26 til 12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1 45-025Solid og strandet26 til 12 AWGStrip / Cut / LoopJa3.5 "128NOK
IDEAL 45-163 kabelstripper 1/8 til 7/32 tommer | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8 "til 7/32"Bare stripeNei6"547NOK
IDEAL 45-165 kabelstripper 3/16 til 5/16 inn | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 til 5/16 "Bare stripeNei6"500NOK
IDEAL 45-777 Kabelstripper 16 til 8 Agg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777Solid og strandet8 til 16 AWGStrip / Cut / CrimpJa8.25 "499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 45-520 Kabelstripper Dual Crimp Bnc/tnc
532NOK / enhet