IDEAL Ledningen kobles fra

filtre

IDEAL -

Mann / kvinne ballast

StilModellTilkoblingsmaterialeIsolasjonstypeMann KvinneAntall porterTotal lengdeWire RangeLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-372KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG694NOK 25
A30-352JKopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG2 568NOK 150
A30-382JKopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG1 647NOK 75
B30-102XKopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG19 729NOK 1000
C30-103XKopperlegeringnylonMann Kvinne31.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG33 220NOK 1000
D30-102KopperlegeringnylonMann Kvinne21.4 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG17 400NOK 1000
E30-383XTinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.5 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG872NOK 20
E30-353XJTinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.5 "18 til 12 AWG solid, 14 til 12 AWG strandet18 til 12 AWG3 422NOK 100
F30-083Tinnbelagt messingpolykarbonat3 Mann / 3 Kvinne31.58 "18 AWG Solid18AWG2 557NOK 100
G30-082Tinnbelagt messingpolykarbonat2 Mann / 2 Kvinne21.58 "18 AWG Solid18AWG1 368NOK 100

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?