VALLEY CRAFT Wire Cart tilbehør

Inkluderer lamelpaneler, sikkerhetslåser, svingbare hjul og trådvognhyller laget av metall / gummi / tre. Vanligvis brukt for å gi ekstra lagringsplass

filtre

VALLEY CRAFT -

Sikkerhetsvognhyller

Valley Craft sikkerhetsvogner er designet for å lagre og transportere gjenstander trygt rundt på arbeidsplassen. Disse vognene er laget av 14 gauge stålpaneler og trådgitter for holdbarhet, synlighet og høy lastekapasitet. De har et innfelt håndtak med en låsemekanisme av stålstang for å holde lasten sikker. Disse trådvognhyllene er utstyrt med 2 stive og 2 svingbare hjul for transport. Velg fra et bredt utvalg av disse sikkerhetsvognene, også tilgjengelig i en trepanelvariant.

StilModellFARGELengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AF89712-48 "Wood24 "1 328NOK
RFQ
AF89710-60 "Wood30 "1 588NOK
RFQ
AF89718A1Blå48 "Metal24 "1 456NOK
RFQ
AF89714A1Blå60 "Metal30 "1 991NOK
RFQ
AF89714A4Grå60 "Metal30 "1 991NOK
RFQ
AF89718A4Grå48 "Metal24 "1 456NOK
RFQ
AF89714A2Grønn60 "Metal30 "1 267NOK
RFQ
AF89718A2Grønn48 "Metal24 "1 038NOK
RFQ
AF89714A3Rød60 "Metal30 "1 991NOK
RFQ
AF89718A3Rød48 "Metal24 "1 456NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Handlevognpaneler

Valley Craft sikkerhetsvogn med lamellpanel gir ekstra lagringsplass for små gjenstander og verktøy. De er festet til trådnettet på vognen og brukes sammen med plastoppbevaringsbøtter for å spare plass. De er laget av 18-gauge stål med pulverlakkert finish, og er tilgjengelige i grå, blå, grønn og røde farger.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AF89562BBlå610NOK
RFQ
AF89562Grå610NOK
RFQ
AF89562GGrønn549NOK
RFQ
AF89562RRød610NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Skuffinnsats i gummimatte, 20.5 "skapbredde

ModellSakPris (eks. mva)
F89597AJ8GHM521NOK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Svingbare hjul, 6 hjul

ModellSakPris (eks. mva)
F89561AJ8GHF931NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?