STRONG HOLD Garderobeskap

Ett- og to-lags skap med flere rom som er egnet for bruk i skoler, helsestudioer og treningssentre. Har lameller / solide dører med et trepunkts låsesystem og sklisikre ben på modeller som er mer enn 6 fot brede

filtre

STRONG HOLD -

Garderobeskap

StilModellNivåetSkapkonfigurasjonSkapdørtypeÅpningsdybdeÅpningshøydeÅpningsbreddeGenerell dybdeSamlet breddePris (eks. mva)
A86-18-1TSLEn(8) Brede, (8) ÅpningerElsket18 "66.75 "10 "18 "98 "116 584NOK
A36-18-1TSLEn(3) Brede, (3) ÅpningerElsket18 "66.75 "10 "18 "38 "36 076NOK
B16-18-1TSLEn(1) Bred, (1) ÅpningElsket18 "66.75 "10 "18 "14 "21 061NOK
RFQ
A66-18-1TSLEn(6) Brede, (6) ÅpningerElsket18 "66.75 "10 "18 "74 "88 091NOK
C46-18-1TSLEn(4) Brede, (4) ÅpningerElsket18 "66.75 "10 "18 "50 "58 019NOK
D46-24-2TPLTo(2) Brede, (4) Åpningersolid21.5 "32.75 "21.5 "24 "50 "54 453NOK
RFQ
E66-24-2TPLTo(3) Brede, (6) Åpningersolid21.5 "32.75 "21.5 "24 "74 "71 949NOK
RFQ
F36-18-2TSLTo(3) Brede, (6) ÅpningerElsket18 "32 "10 "18 "38 "42 336NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?