CALDWELL Veggfeste

filtre

StilModellKapasitetTotal høydeVektPris (eks. mva)
AE180-5-1010,000 lb.78 "1350 kg191 445NOK
RFQ
AE180-5-1210,000 lb.78 "1460 kg197 984NOK
RFQ
AE180-5-810,000 lb.78 "1240 kg192 329NOK
RFQ
AE180-5-1610,000 lb.114 "2360 kg247 125NOK
RFQ
AE180-5-1410,000 lb.90 "1800 kg209 239NOK
RFQ
AE180-1 / 4-14500 lb.48 "340 kg48 114NOK
RFQ
AE180-1 / 4-20500 lb.48 "850 kg62 464NOK
RFQ
AE180-1 / 4-18500 lb.48 "495 kg59 963NOK
RFQ
AE180-1 / 4-12500 lb.48 "315 kg45 100NOK
RFQ
AE180-1 / 4-8500 lb.48 "265 kg41 714NOK
RFQ
AE180-1 / 4-16500 lb.48 "415 kg56 211NOK
RFQ
AE180-1 / 4-10500 lb.48 "290 kg43 368NOK
RFQ
AE180-1 / 2-161000 lb.48 "740 kg46 628NOK
RFQ
AE180-1 / 2-181000 lb.48 "790 kg75 386NOK
RFQ
AE180-1 / 2-121000 lb.48 "370 kg36 191NOK
RFQ
AE180-1 / 2-101000 lb.48 "340 kg44 683NOK
RFQ
AE180-1 / 2-81000 lb.48 "310 kg42 936NOK
RFQ
AE180-1 / 2-201000 lb.72 "1080 kg78 112NOK
RFQ
AE180-1 / 2-141000 lb.48 "445 kg54 992NOK
RFQ
AE180-1-202000 lb.72 "1250 kg67 546NOK
RFQ
AE180-1-122000 lb.60 "695 kg41 059NOK
RFQ
AE180-1-162000 lb.72 "950 kg76 493NOK
RFQ
AE180-1-82000 lb.48 "335 kg35 034NOK
RFQ
AE180-1-102000 lb.60 "645 kg39 414NOK
RFQ
AE180-1-142000 lb.60 "745 kg68 300NOK
RFQ
StilModellKapasitetTotal høydeVektPris (eks. mva)
AD180-5-2010,000 lb.84 "1680 kg143 141NOK
RFQ
AD180-5-2610,000 lb.111 "2070 kg153 915NOK
RFQ
AD180-5-810,000 lb.36 "705 kg111 957NOK
RFQ
AD180-5-3010,000 lb.132 "2760 kg228 051NOK
RFQ
AD180-5-1010,000 lb.39 "785 kg113 929NOK
RFQ
AD180-5-1410,000 lb.57 "945 kg120 391NOK
RFQ
AD180-5-1210,000 lb.48 "865 kg118 002NOK
RFQ
AD180-5-2810,000 lb.120 "2615 kg222 216NOK
RFQ
AD180-5-2210,000 lb.93 "1810 kg146 348NOK
RFQ
AD180-5-2410,000 lb.102 "1940 kg151 703NOK
RFQ
AD180-5-1810,000 lb.75 "1310 kg131 726NOK
RFQ
AD180-5-1610,000 lb.66 "1205 kg129 080NOK
RFQ
AD180-1 / 2-261000 lb.96 "1168 kg71 939NOK
RFQ
AD180-1 / 2-241000 lb.90 "913 kg68 797NOK
RFQ
AD180-1 / 2-221000 lb.84 "842 kg65 734NOK
RFQ
AD180-1 / 2-201000 lb.78 "540 kg34 720NOK
RFQ
AD180-1 / 2-181000 lb.72 "433 kg43 497NOK
RFQ
AD180-1 / 2-301000 lb.120 "1641 kg85 247NOK
RFQ
AD180-1 / 2-81000 lb.33 "205 kg34 387NOK
RFQ
AD180-1 / 2-121000 lb.45 "275 kg36 704NOK
RFQ
AD180-1 / 2-281000 lb.108 "1251 kg81 527NOK
RFQ
AD180-1 / 2-161000 lb.66 "347 kg39 494NOK
RFQ
AD180-1 / 2-101000 lb.36 "240 kg35 107NOK
RFQ
AD180-1 / 2-141000 lb.54 "312 kg37 957NOK
RFQ
AD180-1-82000 lb.33 "205 kg33 902NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?