HUSQVARNA Gå bak betongsager

Brukes til å lage spor og innlegg i betongplater for reparasjon av plaster, grøfting og vedlikehold av betong og asfalt. Elektronisk overbelastningssystem for fullstendig beskyttelse mot overbelastning

filtre

HUSQVARNA -

Gå bak betongsag

StilModellVerktøyvektArbor størrelseBlad Dia.BreddeMotormerkeHøydeHPLengdePris (eks. mva)
A96684480578 lb.Triangle6"18 "Robin36 "4.548 "49 543NOK
BFS 400206 lb.1"18 "20 "Honda39 "1356 "41 628NOK
CFS 520325 lb.1"20 "26 "Honda42 "6.589 "135 322NOK
DFS5000D3SP261738 lb.1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "647 249NOK
EFS5000D261738 lb.1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "563 065NOK
FFS7000D262114 lb.1"26 "38 "Deutz57 "7467 "713 014NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?