MONOPRICE Voice Data Outlets Boxes Frontplater

Designet for å romme snap-in multimedia- og fiberkontakter, og for bruk med keystones og gjengbokser. Inkluder veggplater, overflatemonteringsbokser og veggplateinnsatser i PVC eller sinklegering

filtre

MONOPRICE -

Veggplateinnsatser

StilModellKabeltypeDybdeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
A6559F-Type0.87 "0.87 "F-Type1.5 "12NOK
B6539none1.18 "1.18 "Blank1.87 "29NOK
MONOPRICE -

Audio / Video veggplater

StilModellplate TypeKabeltypeFARGEtypenBreddeDybdeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A3324PVCBananpostHvitBananpost2.75 "1.25 "4.5 "PVC og kobber (gullbelagt)92NOK
B6907PVC3-Gang, 7.1 stereoHvit3-Gang, 7.1 stereo4.5 "1.56 "6.5 "PVC og kobber (gullbelagt)759NOK
C7332PVCHDMI m / utvHvitHDMI m / utv4.87 "1.8 "5.15 "PVC og kobber (gullbelagt)184NOK
D3642PVCBananpostHvitBananpost3"0.25 "4.25 "PVC og kobber (gullbelagt)260NOK
E7330PVCHDMI med utvidelseHvitHDMI m / utv4.87 "1.8 "5.15 "PVC og kobber (gullbelagt)146NOK
F6355Zinc AlloyXLR (M), 3PinZinc AlloyXLR (M), 3Pin2.75 "1.13 "4.5 "Zinc Alloy70NOK
MONOPRICE -

Overflatemonterte bokser

StilModellDybdeLengdeAntall portertypenBreddePris (eks. mva)
A70921.3 "3"1Cat 62.25 "59NOK
B70901.3 "3.12 "1Katt 5e2.25 "43NOK
C70891.5 "2.12 "2-2.12 "18NOK
D70911.9 "3"2Katt 5e2.9 "54NOK
D70931.9 "3"2Cat 62.9 "90NOK
MONOPRICE -

Veggplater

StilModellFARGELengdeAntall gjengerAntall porterPris (eks. mva)
A6838Elfenbein4.62 "212-
RFQ
B6726Elfenbein4.87 "1114NOK
C6728Elfenbein4.87 "1232NOK
D6732Elfenbein4.87 "1421NOK
E6729Hvit4.87 "1321NOK
F6831Hvit4.62 "2435NOK
G6727Hvit4.87 "1232NOK
H6837Hvit4.62 "21233NOK
I6829Hvit4.62 "2234NOK
J6725Hvit4.87 "1138NOK
K6731Hvit4.87 "1422NOK
L6835Hvit4.62 "2825NOK
M6733Hvit4.87 "1621NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?