TRIM LOK INC Edge Edge Trim

Brukes til å dekke grove kanter for sikkerhets- eller dekorasjonsformål i kommersielle og industrielle miljøer. Tilgjengelig i varianter med enkle og doble grep i lengder opp til 100 fot

filtre

TRIM LOK INC -

Jumbo Vinyl kantklipp

Trim-Lok jumbo vinylkantklipp dekker brede og eksponerte kanter og beskytter dem mot vind, vann og støv. De er ideelle for glass, metall, plast og tre. Disse klippene har en slitesterk aluminiumkjerne med PVC-belegg og en enkelt gripefinger for bedre grep og slitestyrke. Disse klippene er tilgjengelige i benlengder fra 0.875 til 1 tomme. Raptor Supplies tilbyr også Trim-Lok kantkantklips i aluminium for å gripe mindre kanter.

StilModellBenlengdeLengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2000SB3X3/4-250.875 "25ft.0.92 "1 652NOK
A2000SB3X3/4-1000.875 "100ft.0.92 "5 005NOK
A2000SB3X5/8-250.937 "25ft.0.795 "1 650NOK
A2000SB3X5/8-1000.937 "100ft.0.795 "4 886NOK
A2000SB3X1/2-251"25ft.0.67 "1 575NOK
A2000SB3X1/2-1001"100ft.0.67 "5 372NOK
TRIM LOK INC -

Vinyl kantklipp

Trim-Lok vinylkantklips dekker og beskytter nakne kanter mot vind, vann og støv. De er ideelle for glass, metall, plast og tre. Disse klipsene har en slitesterk aluminiumkjerne med PVC-belegg for bedre grep og slitestyrke. De er tilgjengelige i enkle og dobbelt gripende fingervarianter. Raptor Supplies tilbyr også Trim-Lok jumbo kantklipp å gripe boarderkanter.

StilModellBenlengdeLengdeMaterialeSamlet breddeStilPris (eks. mva)
A150B2X1/4-1000.5 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.42 "Dobbelt gripefinger1 814NOK
A150B2X1/4-250.5 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.42 "Dobbelt gripefinger531NOK
A150B2X1/4-2500.5 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.42 "Dobbelt gripefinger3 964NOK
B62B3X1/16-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger1 632NOK
B62B3X1/16-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger497NOK
B62B3X1/3/32-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger492NOK
B62B3X1/32-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Enkel gripefinger492NOK
B62B3X1/16-2500.375 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger3 173NOK
B62B3X1/3/32-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger1 650NOK
B62B3X1/32-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Enkel gripefinger1 650NOK
B62B3X1/64-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.185 "Enkel gripefinger1 474NOK
B62B3X1/64-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.185 "Enkel gripefinger492NOK
B75B3X1/8-2500.437 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Enkel gripefinger3 716NOK
C750B2X1/16-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Dobbelt gripefinger487NOK
C750B2X3/32-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Dobbelt gripefinger492NOK
C750B2X1/8-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Dobbelt gripefinger487NOK
C750B2X1/32-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Dobbelt gripefinger1 442NOK
B75B3X3/32-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger1 585NOK
C750B2X1/16-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Dobbelt gripefinger1 442NOK
C750B2X3/32-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Dobbelt gripefinger1 650NOK
C750B2X1/8-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Dobbelt gripefinger1 419NOK
C750B2X1/32-2500.437 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Dobbelt gripefinger3 034NOK
C750B2X1/16-2500.437 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Dobbelt gripefinger3 716NOK
C750B2X3/32-2500.437 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Dobbelt gripefinger3 759NOK
C750B2X1/8-2500.437 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Dobbelt gripefinger3 716NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?