Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC 62B3X1 / 3 / 32-100 Edge Trim Aluminium Clip 0.26 tommer bredde 100 fot | AA2GKW 10H758

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Kantkant aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2GKW Model: 62B3X1/3/32-100Kryssreferanse: 10H758

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdge Edge Trim
FARGETeksturert svart
Passer til Edge0.09375 "
Benlengde0.375 "
Lengde100ft.
MaterialeVinyl m / metallkjerne
Samlet bredde0.263 "
StilEnkel gripefinger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinylkantklips dekker og beskytter nakne kanter mot vind, vann og støv. Den er ideell for glass, metall, plast og trematerialer. Uten å bruke skruer kan trimklemmen feste deler til paneler. Det er en designet feste som festes til en panelbolt eller skaft. For verktøyfri montering kan et hull i en forbindelsesdel deretter presses over fjærer eller mothaker på klipsen.

Egenskaper:

  • Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinylkantklemme har en slitesterk aluminiumskjerne med PVC-belegg for bedre grep og slitestyrke.
  • Den leveres i enkelt gripende fingerstil for å gripe bredere kanter.
  • Denne aluminiumskantklemmen kommer i en lengde på 100 fot og tillater enkel installasjon med push-on-operasjonen.
  • Den kan også kuttes for å passe til flere brukskrav.
  • Denne enheten er en fleksibel PVC-list med innvendige metallklemmer, individuelt plassert fra hverandre og en pløs som gir et fast grep.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne aluminiumskantklemmen?

A.

  • Over flensen skyves kantlisten på plass.
  • Bruk en pneumatisk lufthammer i stedet for hendene for installasjoner med stort volum.
  • Installering av lengder av kantklipp vil gi et utmerket resultat ettersom endene ikke sliter.
  • La litt materiale ligge i den produserte løkken etter å ha presset endene sammen.
  • Legg deretter press på kantklippet for å forhindre strekking og sikre riktig passform.

Q. Hvordan velge riktig kantklipp?

A.

  • Pass på at kanttykkelsen og forseglingen du velger er den samme. Med andre ord, unngå å velge en trimpakning som enten er for tykk eller for tynn for flensen.
  • Lengden på bena er en annen avgjørende faktor. Kortere benlengder er vanligvis nødvendig for gummilister med dypere flenser.
  • Hvis kanten du skal dekke har en bøy, mål den og legg merke til radiusen til bøyningen. Sammenlign deretter denne målingen med kanttrimmen du vurderer for minimum bøyeradius. Fordi den ikke passer til radien, kan kantlisten spenne seg, noe som kan føre til at trimpakningen ikke fungerer.

Spørsmål. Er trådkutteren egnet for å kutte kantkanten?

A. Bruk av et håndinstrument, for eksempel en trådkutter, kan forårsake materialavfall på grunn av krympede ender og undermål.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeMaterialeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 Kantkantklips av aluminium 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger439NOK
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 Kantbeklædning aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 25 fot | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Enkel gripefinger422NOK
TRIM LOK INC 100B3X5/32-25 Kantkant aluminiumsklips 0.33 tommer Bredde 25 fot | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.326 "Enkel gripefinger439NOK
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 Kantkant aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 25 fot | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.357 "Enkel gripefinger435NOK
TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 Kantkantklips av aluminium 0.42 tommer Bredde 25 fot | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ft.Enkeltgrep0.42 "Enkel gripefinger432NOK
TRIM LOK INC 100B3X1/16-100 Kantkant aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 100 fot | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger1 534 NOK
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 Kantbeklædning aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 100 fot | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Kantkant aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 100 fot
1 376 NOK / enhet