STARRETT Vernier calipers

Ideell for måling av bredder og ytre/innvendige diametre i laboratorier, produksjonsanlegg og produksjonslinjer. Konstruksjon i rustfritt stål for minimal slitasje. Tilgjengelig i polert stål og sateng krom finish alternativer

filtre

STARRETT -

Vernier calipers

Starrett vernierkaliper måler indre, ytre, dybde og trinndimensjoner opp til en nøyaktighet på 48 tommer. Disse kaliprene har herdet rustfritt stålkonstruksjon som gir motstand mot slitasje og en finjusterbar skrue for nøyaktige målinger. De kommer med en låseskrue for skyvekjeven for å sikre varen tett på plass for en nøyaktig avlesning. Disse kaliprene er merket med skarpe svarte graderinger på en satin-ferdig stang for å gi enkle avlesninger. Velg mellom et bredt utvalg av vernierkaliper, inkludert imperial og metrisk skalaavlesning Raptor Supplies.

StilModelleksamenerSakKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A123Z-36-Vernier Caliper---47 587NOK
B123EMZ-12-Vernier Caliper---20 130NOK
C123EMZ-24-Vernier Caliper---28 960NOK
D123Z-24-Vernier Caliper---22 109NOK
E123Z-480.001 "Vernier Caliper3"Herdet rustfritt stål0 til 48 "64 909NOK
F1025-632nd og 64thsPocket Slide Caliper1-3 / 8 "Rustfritt stål0 til 6 "4 850NOK
STARRETT -

Vernier calipers

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A125MEA-6/1500 å 150mm2 346NOK
A125MEA-8/2000 å 200mm2 747NOK
A125MEA-12/3000 å 300mm4 891NOK
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

ModellSakPris (eks. mva)
254MZ-300AH2RBW49 440 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?